text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6001 Joker Switch Imperial 5/8X213


6001 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker Switch, z dźwignią przełączającą, calowe, 5/8", x 213 mmKlucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker z kątową główką grzechotki i dźwignią przełączającą. Metalowa płytka w szczęce zapewnia funkcję przytrzymywania, co zmniejsza ryzyko zgubienia nakrętek i śrub. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się

Numer artykułu 0A107447
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 213
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 22
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 5/8 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 22
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 35
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 31.7
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 8.2
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10.5
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 5/8 cala
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Opis

6001 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker Switch, z dźwignią przełączającą, calowe, 5/8", x 213 mmKlucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker z kątową główką grzechotki i dźwignią przełączającą. Metalowa płytka w szczęce zapewnia funkcję przytrzymywania, co zmniejsza ryzyko zgubienia nakrętek i śrub. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby w dół i umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego. Wymienna metalowa płytka w szczęce bezpiecznie przytrzymuje nakrętki i śruby dzięki bardzo twardym zębom i zmniejsza ryzyko poślizgu. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia bardzo pewne połączenie z nakrętkami lub śrubami i ponownie zmniejsza ryzyko poślizgu. Niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° na końcu szczęk pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas dokręcania. Odwracalny mechanizm zapadkowy na końcu pierścienia z drobnym uzębieniem (80 zębów) zapewnia dużą elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dźwiękowo precyzyjny mechanizm zapadkowy. Dodatkowo, solidny dwuczęściowy element blokujący zapewnia wyjątkową stabilność. Końcówka grzechotki nachylona pod kątem 15° zapewnia bezpieczną pracę nawet przy wysokim momencie obrotowym. Specjalna kuta geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność zginania. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi "Take it easy": kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A107447
EAN 4013288184832
UBB 500668579187
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020080001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.