text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6001 Joker Switch Imperial 5/16X144


Cikkszám 9J703841
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Długość (mm) 144
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 22
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 5/16 cala
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 22
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 20.3
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 18
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 5/16 cala
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9J703841
EAN 4013288184788
UBB 500668578197
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020075001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.