text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Speed 42-częściowy 1/4 cala szerokość między płaskownikami 4-14 mm nie.


8100 SB 6 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 3/8",, metryczny, 29 elementów 1x 8000 B Grzechotka Zyklop Speed z napędem 3/8",: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 3/8",: 3/8", x 2

Numer artykułu 81030.000.006
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 29
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 29
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1495
Type Tool Set

Opis

8100 SB 6 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 3/8",, metryczny, 29 elementów 1x 8000 B Grzechotka Zyklop Speed z napędem 3/8",: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Przedłużka chybotliwa Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 Bity TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 Bity TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Bity Z TORX®: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Bity Z: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x bity 800/4 Z: 1 x 5,5 x 50 mmNiewiarygodnie kompaktowy zestaw z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić pionowo w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81030.000.006
EAN 4013288173911
UBB 500625636500
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05004046001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.