text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych Zyklop Metal 8100 SB 8 29-częściowy 3/8 cala szerokość w poprzek płaskowników


8100 SC 6 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/2",, metryczny, 28 sztuk 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Gniazdo Zyklop z napędem 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Przedłużka Zyklop z tuleją wolnoobrotową, długa, 1/2",: 1/2

Numer artykułu 81060.000.006
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera

Opis

8100 SC 6 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/2",, metryczny, 28 sztuk 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Gniazdo Zyklop z napędem 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Przedłużka Zyklop z tuleją wolnoobrotową, długa, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adapter do bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bity Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Bity Z: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z Bity TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Bity Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niska waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05004076001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.