Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
8100 SB 8 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z dźwignią przełączającą, napęd 3/8",, metryczny, 29 sztuk 1x 8004 B Metalowa grzechotka Zyklop z dźwignią przełączającą i napędem 3/8",: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", nasadki: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Przedłużka chybotliwa Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Bity Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmNiewiarygodnie kompaktowy układ zestawu z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić w pozycji pionowej w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.