text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Zestaw kluczy nasadowych Belt C 1 Zyklop 7-częściowy 1/2 cala 10-19 mm do zewnętrznego sześciokąta


Zestaw nasadek Zyklop C 2 In-Hex-Plus z funkcją przytrzymywania, napęd 1/2",, 6 sztuk 6x 8740 C HF Zyklop nasadki z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Pas C (pas tekstylny), 6-cio miejscowy, nieobciążony: 45 x 275 mm 1x Taśma z rzepem 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 6 gniazdami bitów in-hex zajmuje minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne mocowanie i łatwe wyjmowanie nasadek. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Dostarczany z rewersem z włókniny i paskami z haczykami i pętelkami do łatwego mocowania, np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numer artykułu 2E798224
Konstrukcja Inny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiary (mm) 4 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiary (mm) 4 - 10
Liczba kluczy 6
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Liczba gniazd sześciokątnych 6
Z głowicą kulową Nie
Z grzechotką Nie
Marka Wera
Kod towaru 82042000
Type Socket Spanner Set

Opis

Zestaw nasadek Zyklop C 2 In-Hex-Plus z funkcją przytrzymywania, napęd 1/2",, 6 sztuk 6x 8740 C HF Zyklop nasadki z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Pas C (pas tekstylny), 6-cio miejscowy, nieobciążony: 45 x 275 mm 1x Taśma z rzepem 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 6 gniazdami bitów in-hex zajmuje minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne mocowanie i łatwe wyjmowanie nasadek. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Dostarczany z rewersem z włókniny i paskami z haczykami i pętelkami do łatwego mocowania, np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003996001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.