text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych Belt 2 8-częściowy 1/4 cala 2-8 mm do gniazda sześciokątnego


Pasek A 3 Zestaw nasadek TORX® HF Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 9 sztuk 9x 8767 A Zestaw nasadek TORX® HF Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 9-pozycyjny, nieobciążony: 39 x 238 mm 1x Taś

Numer artykułu 7E502267
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba wkładek nasadowych 10
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba wkładek nasadowych 10
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 9
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 9
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Socket Spanner Set

Opis

Pasek A 3 Zestaw nasadek TORX® HF Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 9 sztuk 9x 8767 A Zestaw nasadek TORX® HF Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 9-pozycyjny, nieobciążony: 39 x 238 mm 1x Taśma zapinana na rzep 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 9 gniazdami zajmujący minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne dopasowanie i łatwe usuwanie gniazd. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Szczególnie krótkie, stabilne nasadki na bity ze wszystkimi zaletami technologii bitów Wera. Nasadki na bity z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas zbliżania się do przedmiotu obrabianego. Dostarczane z włókninową stroną spodnią i paskami na rzepy do łatwego mocowania np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numery artykułów

Numer artykułu 7E502267
EAN 4013288190772
UBB 500678956441
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003882001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.