text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych Belt 1 10-częściowy 1/4 cala 4-13 mm do zewnętrznego sześciokąta


Zestaw nasadek Zyklop In-Hex-Plus z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 8 sztuk 2x 8740 A Nasadki Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A Nasadki Zyklop HF z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 8-pozycyjny, nieobciążony: 39 x 220 mm 1x

Numer artykułu 4Y224568
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba wkładek nasadowych 8
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba wkładek nasadowych 8
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 8
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Socket Spanner Set

Opis

Zestaw nasadek Zyklop In-Hex-Plus z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 8 sztuk 2x 8740 A Nasadki Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A Nasadki Zyklop HF z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 8-pozycyjny, nieobciążony: 39 x 220 mm 1x Taśma mocująca Hook and Loop 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 8 gniazdami bitów in-hex zajmuje minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne mocowanie i łatwe wyjmowanie nasadek. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Dostarczany z rewersem z włókniny i paskami z haczykami i pętelkami do łatwego mocowania, np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y224568
EAN 4013288190765
UBB 500678956284
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003881001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.