text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8790 HMC HF 10-częściowy 1/2 cala 10-19 mm do sześciokątów zewnętrznych


Pas A 1 Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 10 sztuk 9x 8790 HMA HF Nasadki Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x Ściągacz do nakrętek: 43 x 14 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 9-pozycyjny, nieobciążony: 39 x 238 mm 1x Taśma rzepowa

Numer artykułu 5J363419
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 10
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 10
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Socket Spanner Set

Opis

Pas A 1 Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 10 sztuk 9x 8790 HMA HF Nasadki Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm 1x Ściągacz do nakrętek: 43 x 14 mm 1x Pas A (pas tekstylny), 9-pozycyjny, nieobciążony: 39 x 238 mm 1x Taśma rzepowa 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 9 gniazdami zajmujący minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne dopasowanie i łatwe usuwanie gniazd. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Gniazda z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas zbliżania się do obrabianego przedmiotu. Dostarczany z włókninową stroną spodnią i paskami z haczykami i pętelkami do łatwego mocowania, np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numery artykułów

Numer artykułu 5J363419
EAN 4013288190758
UBB 500678956029
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003880001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.