text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8767 C TORX® HF2 6 części 1/2 cala T20-T45


8767 C TORX® HF 3 Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 9 sztuk 9x 8767 C HF TORX® Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Taśma mocująca 120: 120 x 50 mmZestaw nasadek bitowy

Numer artykułu 4C566650
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 9
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 9
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 9
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Opis

8767 C TORX® HF 3 Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 9 sztuk 9x 8767 C HF TORX® Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Taśma mocująca 120: 120 x 50 mmZestaw nasadek bitowych TORX®, z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania i zmniejszonego ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania do obrabianego przedmiotu.

Numery artykułów

Numer artykułu 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004212001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.