text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8767 A TORX® HF 1 4-częściowy 1/4 cala T25-T40


8767 C TORX® HF 2 Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 6 sztuk 6x 8767 C HF TORX® Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Taśma mocująca 120: 120 x 50 mmZestaw nasadek bitowych TORX®, z funkcją przytrzymywania dla sz

Numer artykułu 0W998580
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 6
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Opis

8767 C TORX® HF 2 Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 6 sztuk 6x 8767 C HF TORX® Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Taśma mocująca 120: 120 x 50 mmZestaw nasadek bitowych TORX®, z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania i zmniejszonego ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania do elementu obrabianego.

Numery artykułów

Numer artykułu 0W998580
EAN 4013288185464
UBB 500668585770
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004211001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.