text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8100 SB2 Zyklop 43-częściowy 3/8 cala szerokość w poprzek 6-24 mm n


8740 A HF 1 Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 5 sztuk 5x 8740 A HF Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x Pasek mocujący Hook and Loop 70: 50 x 70 mmZestaw nasadek do bitów, gniazdo sześciokątne, z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkrę

Numer artykułu 0G131941
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 5
Całkowita liczba narzędzi 5
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 5
Całkowita liczba narzędzi 5
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 9
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 9
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Liczba gniazd sześciokątnych 5
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z grzechotką Nie
Marka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Opis

8740 A HF 1 Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",, 5 sztuk 5x 8740 A HF Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x100 mm, 7x100 mm, 8x100 mm 1x Pasek mocujący Hook and Loop 70: 50 x 70 mmZestaw nasadek do bitów, gniazdo sześciokątne, z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas adresowania przedmiotu obrabianego.

Numery artykułów

Numer artykułu 0G131941
EAN 4013288191007
UBB 500678956698
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003345001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.