text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8100 SA All-in 42-częściowy 1/4 cala szerokość płaskowników 4-14 mm nie


8100 SA Zestaw grzechotek Zyklop Speed All-in, napęd 1/4",, z funkcją przytrzymywania, metryczne, 42 części 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją do swobodnego obracania, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 H

Numer artykułu 9U548821
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 13
Całkowita liczba narzędzi 42
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 13
Całkowita liczba narzędzi 42
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 9
Liczba gniazd sześciokątnych 8
Marka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Opis

8100 SA Zestaw grzechotek Zyklop Speed All-in, napęd 1/4",, z funkcją przytrzymywania, metryczne, 42 części 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją do swobodnego obracania, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zyklop nasadka z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A Gniazdo bitów HF TORX® Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 2x 8740 A Gniazdo bitów Zyklop, napęd 1/4",: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A Gniazdo bitów HF Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/4",: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Phillips Zyklop bit socket, 1/4", drive: PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Gniazdo bitów Pozidriv Zyklop, napęd 1/4",: PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL Wkręty z rowkiem Zyklop, napęd 1/4",: 0,8x5,5x28 mm, 1,2x6,5x28 mm 1x Ściągacz do nakrętek: 43 x 14 mm 1x Taśma rzepowa 120: 120 x 50 mmNiewiarygodnie kompaktowy zestaw z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić pionowo w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003755001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.