text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8100 SA 8 Zyklop 28-częściowy 1/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 5-13 mm


8100 SA 8 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z dźwignią przełączającą, napęd 1/4",, metryczny, 28 sztuk 1x 8004 A Metalowa grzechotka Zyklop z dźwignią przełączającą i napędem 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swob

Numer artykułu 81000.000.008
Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 9
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 28
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba gniazd Torx 6
Liczba gniazd sześciokątnych 13
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 15
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Z grzechotką Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 570
O (max.) Switch lever
Type Tool Set

Opis

8100 SA 8 Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z dźwignią przełączającą, napęd 1/4",, metryczny, 28 sztuk 1x 8004 A Metalowa grzechotka Zyklop z dźwignią przełączającą i napędem 1/4",: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop Gniazdo 1/4",: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bity Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x taśma rzepowa 120: 120 x 50 mmNiewiarygodnie kompaktowy zestaw z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić pionowo w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81000.000.008
EAN 4013288173836
UBB 500625636435
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05004018001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.