text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8006 SC 1 14-częściowy 1/2 cala szerokość między płaskownikami 10-19 mm liczba


8006 SC 1 Zestaw grzechotek hybrydowych Zyklop, napęd 1/2",, metryczny, 13 elementów 1x 8006 C Grzechotka hybrydowa Zyklop z dźwignią przełączającą i napędem 1/2",: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Przedłużka hybrydowa Zyklop: 271 mm 1x 8794 LC Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/2",: 1/2", x 250 mm 10x 8790 HMC HF Zyklop nasadka z na

Numer artykułu 5D883778
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 13
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 13
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Zyklop Socket Set

Opis

8006 SC 1 Zestaw grzechotek hybrydowych Zyklop, napęd 1/2",, metryczny, 13 elementów 1x 8006 C Grzechotka hybrydowa Zyklop z dźwignią przełączającą i napędem 1/2",: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Przedłużka hybrydowa Zyklop: 271 mm 1x 8794 LC Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/2",: 1/2", x 250 mm 10x 8790 HMC HF Zyklop nasadka z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x Taśma mocująca Hook and Loop Strip 240: 50 x 240 mmZestaw grzechotek Zyklop Hybrid, napęd 1/2",, metryczny. Zawiera grzechotkę Zyklop Hybrid i przedłużkę rękojeści Hybrid.

Numery artykułów

Numer artykułu 5D883778
EAN 4013288182159
UBB 500643578205
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 05004090001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.