Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
950/9 Zestaw kluczy trzpieniowych Hex-Plus Multicolour 2, metryczny, BlackLaser, 9 sztuk 9x 950 Klucz trzpieniowy SPKS Multicolour, metryczny: 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych do śrub z gniazdem sześciokątnym w praktycznym klipsie z odpornego na zużycie materiału, umożliwiającym bezpieczne przechowywanie kluczy trzpieniowych oraz ich łatwe wyjmowanie. Klucze trzpieniowe z profilem Hex-Plus: zapewniają większą powierzchnię styku z łbem śruby. Ogranicza to do minimum efekt karbowania i niemal całkowicie eliminuje ryzyko zniszczenia wgłębienia na śrubę. Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Narzędzia są szybko dostępne dzięki wygrawerowanym laserowo i tym samym odpornym na zużycie oznaczeniom rozmiaru na kluczach L.