text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy dynamometrycznych Click-Torque C 3 Zestaw 1 13-częściowy 40-200 Nm 1/2 cala 12 wkładek


Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 elementów 1x Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z grzechotką dwustronną, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 4x 8790 Gniazdo HMC Zyklop z napędem 1/2",: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 4x 8767 C HF Gniazdo bitów TORX® Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x

Numer artykułu 6N260380
Opakowanie Plecak
Waga 3436
Całkowita długość (mm) 545
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Waga 3436
Całkowita długość (mm) 545
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 12
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 0
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Tak
Przedłużenie długości (mm) 125
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Wera
Type Torque Set

Opis

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 elementów 1x Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z grzechotką dwustronną, 40-200 Nm: 1/2", x 40-200 Nm 4x 8790 Gniazdo HMC Zyklop z napędem 1/2",: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 4x 8767 C HF Gniazdo bitów TORX® Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm 3x 8740 C HF Gniazdo bitów Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 6x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x 8794 SC Przedłużka Zyklop z tuleją wolnoobrotową, krótka, 1/2",: 1/2", x 125 mmZestaw kluczy dynamometrycznych w niepowtarzalnym wzornictwie Wera. Bardzo wytrzymała konstrukcja o wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnych. Słyszalne i wyczuwalne zatrzaśnięcie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również bezpieczne ustawienie żądanych wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał wyzwalający po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do kontroli momentu obrotowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i z odwracalną grzechotką 45-zębową. Klucze dynamometryczne i akcesoria kompatybilne z momentem obrotowym są zapakowane w wyjątkowo zajmujące mało miejsca, wytrzymałe, przyjazne dla powierzchni pudełko tekstylne. Zawiera: Click Torque C 3, 1/2",, 40 - 200 Nm, 4 nasadki z napędem 1/2",, 7 nasadek sześciokątnych plus nasadki sześciokątne i nasadki do bitów TORX® plus przedłużka.

Numery artykułów

Numer artykułu 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075680001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.