text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw bitów Kraftform Kompakt W1 Wartung KRAFT KOMP W1 35 sztuk


Kraftform Kompakt W 1 Konserwacja, 35 sztuk 1x 817 VDE Kraftform Uchwyt do trzymania brzeszczotu: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Chwytak śrubowy: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 6002 Joker Podwójne klucze płasko-oczkowe: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Przedłużka Zyklop z tuleją wolnoobrotową, krótka, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasadka: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 2x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Bity TORX®: TX 25 x 25 mm 1x Taśma mocująca Hook and Loop 240: 50 x 240 mmKompaktowy zestaw narzędzi z 35 najważniejszymi narzędziami do wkręcania do prac konserwacyjnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zawiera uchwyt VDE z 12 grotami VDE, 1 podwójny klucz płaski Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem powrotu i wyjątkowo chwytnymi zębami, niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed i akcesoria, 8 nasadek ręcznych i do elektronarzędzi, rozmiary 5. 5-13, 1 uniwersalny uchwyt do bitów, 7 bitów o długości 25 mm, 1 chwytak do śrub do mocnego trzymania śrub, 1 jednobiegunowy tester fazy 247, tekstylna skrzynka, bardzo wytrzymała i trwała, może być ustawiona pionowo na półce warsztatowej w celu wygodnego przechowywania, dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu, niewielka waga i objętość ułatwiają mobilność.

Numer artykułu 81618.005.926
Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 5
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 8
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 4
Całkowita liczba narzędzi 35
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 7
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 300
Kod towaru 8205400000
Type Tool Set

Opis

Kraftform Kompakt W 1 Konserwacja, 35 sztuk 1x 817 VDE Kraftform Uchwyt do trzymania brzeszczotu: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x 1440 Chwytak śrubowy: 4,5-6 x 41 mm 1x 247 Jednobiegunowy tester fazy: 0,5 x 3 x 70 mm 1x 6002 Joker Podwójne klucze płasko-oczkowe: 10 x 13 x 167 mm 1x 8000 A Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/4",: 1/4", x 152 mm 1x 8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8794 SA Przedłużka Zyklop z tuleją wolnoobrotową, krótka, 1/4",: 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasadka: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 2x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 840/1 Bity Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 Bity TORX®: TX 25 x 25 mm 1x Taśma mocująca Hook and Loop 240: 50 x 240 mmKompaktowy zestaw narzędzi z 35 najważniejszymi narzędziami do wkręcania do prac konserwacyjnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zawiera uchwyt VDE z 12 grotami VDE, 1 podwójny klucz płaski Joker z funkcją przytrzymywania, ogranicznikiem, małym kątem powrotu i wyjątkowo chwytnymi zębami, niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed i akcesoria, 8 nasadek ręcznych i do elektronarzędzi, rozmiary 5. 5-13, 1 uniwersalny uchwyt do bitów, 7 bitów o długości 25 mm, 1 chwytak do śrub do mocnego trzymania śrub, 1 jednobiegunowy tester fazy 247, tekstylna skrzynka, bardzo wytrzymała i trwała, może być ustawiona pionowo na półce warsztatowej w celu wygodnego przechowywania, dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu, niewielka waga i objętość ułatwiają mobilność.

Numery artykułów

Numer artykułu 81618.005.926
EAN 4013288178336
UBB 500627820607
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05135926001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.