text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw bitów Bit-Box 20 BTZ PZ PZ 2 x 25 20 szt.


Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 sztuk 20x 855/1 BTZ: PZ 2 x 25 mmBity skrętne do wkrętów Pozidriv w praktycznym pudełku Bit-Box. Wyposażone w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana, gdy przeważają obciążenia szczytowe: znacznie wydłuża to żywotność produktu, z ",Take it easy", Toolfinder: kodowanie kolorami zgodnie z profil

Numer artykułu 8Q931345
Marka Wera
O (max.) 20PC BIT-BOX 20 BTZ PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Wera
O (max.) 20PC BIT-BOX 20 BTZ PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 sztuk 20x 855/1 BTZ: PZ 2 x 25 mmBity skrętne do wkrętów Pozidriv w praktycznym pudełku Bit-Box. Wyposażone w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana, gdy przeważają obciążenia szczytowe: znacznie wydłuża to żywotność produktu, z ",Take it easy", Toolfinder: kodowanie kolorami zgodnie z profilem i rozmiarem stempla, wyjątkowo twarda konstrukcja, 1/4", sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q931345
EAN 4013288187970
UBB 500678970616
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05057761001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.