text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8794 C Zyklop Wobble Extension 1/2" Drive CrV Steel 52mm


8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",, 1/2", x 52 mmPrzedłużka chybotliwa do Wera Zyklop. Kąt obrotu 15° we wszystkich kierunkach. Gwarantuje szybką i precyzyjną pracę w ukrytych i ciasnych przestrzeniach montażowych.

Article number 81070.000.052
Length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Connection size (mm) 12.7
VDE tested No
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Connection size (mm) 12.7
VDE tested No
Brand Wera
Weight per piece (g) 52
Commodity code 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Description

8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",, 1/2", x 52 mmPrzedłużka chybotliwa do Wera Zyklop. Kąt obrotu 15° we wszystkich kierunkach. Gwarantuje szybką i precyzyjną pracę w ukrytych i ciasnych przestrzeniach montażowych.

Article numbers

Article number 81070.000.052
EAN 4013288121448
UBB 500511989229
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003639001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.