text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętarki 2050 PH Micro 0X40


2050 Wkrętak PH do śrub krzyżakowych do zastosowań elektronicznych, PH 0 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi stre

Numer artykułu 3Q500465
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 60
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 0
Całkowita długość (mm) 157
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 2050
Type Phillips Screwdriver

Opis

2050 Wkrętak PH do śrub krzyżakowych do zastosowań elektronicznych, PH 0 x 40 mmMikrowkrętak premium Wera do precyzyjnych połączeń mechanicznych. Dzięki oparciu dłoni na obrotowym kołpaku i szybkiej strefie obrotowej poniżej obrotowego kołpaka, możliwe jest błyskawiczne obracanie. Eliminuje to czasochłonną zmianę ręki. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi zapewnia przenoszenie dużych momentów dokręcania i odkręcania. Strefa precyzyjna zapewniająca prawidłowe kąty obrotu podczas regulacji. Końcówka Wera Black Point zapewnia dokładność dopasowania i optymalną ochronę przed korozją. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z oznaczeniem rozmiaru i kodowaniem kolorystycznym według profilu dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q500465
EAN 4013288194800
UBB 500686618884
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05118026001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.