text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętarki 2.5X100


454 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus z rękojeścią w kształcie litery T, 2,5 x 100 mmWkrętak z rękojeścią w kształcie litery T: Idealny kształt rękojeści umożliwiający przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w trudnych sytuacjach dokręcania i odkręcania. Ergonomiczny kształt rękojeści dobrze wypełnia dłoń, a palce leżą bezpiecznie w miękkich, zaokrąglonyc

Numer artykułu 1Z984280
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2.5
Całkowita długość (mm) 132
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 2.5
Całkowita długość (mm) 132
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Uchwyt materiałowy Inny
Z głowicą kulową Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 454
Type Hexagon Screwdriver

Opis

454 Wkrętak sześciokątny Hex-Plus z rękojeścią w kształcie litery T, 2,5 x 100 mmWkrętak z rękojeścią w kształcie litery T: Idealny kształt rękojeści umożliwiający przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w trudnych sytuacjach dokręcania i odkręcania. Ergonomiczny kształt rękojeści dobrze wypełnia dłoń, a palce leżą bezpiecznie w miękkich, zaokrąglonych wgłębieniach rękojeści. Cała dłoń ma kontakt z rękojeścią, co pozwala uniknąć strat tarcia między dłonią a rękojeścią. Specjalna obróbka powierzchni grotów zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalne dopasowanie do łba wkrętu.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z984280
EAN 4013288207814
UBB 500711187442
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05023332001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.