text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętarki 162 i PH/S SB 2X100


162 i PH/S SB Wkrętak izolowany VDE do wkrętów PlusMinus (krzyżakowych/ z rowkiem), # 2 x 100 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Profil kombinowany - szcze

Numer artykułu 0L489266
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prawy
System przykręcania PlusMinus
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

Opis

162 i PH/S SB Wkrętak izolowany VDE do wkrętów PlusMinus (krzyżakowych/ z rowkiem), # 2 x 100 mmWkrętaki VDE firmy Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i niemęczącej pracy: twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Profil kombinowany - szczelinowy i krzyżakowy, szczególnie do prac przy listwach zaciskowych, skrzynkach bezpiecznikowych, przełącznikach i przekaźnikach. Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 0L489266
EAN 4013288186577
UBB 500668580565
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05100020001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.