text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętarki 1578 A ESD Micro 0,35X2,5X40


1578 A Wkrętak ESD Kraftform Micro do wkrętów z rowkiem, 0,35 x 2,5 x 40 mmWkrętak Micro zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzię

Numer artykułu 9M138495
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 137
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.35
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Marka Wera
O (max.) 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Opis

1578 A Wkrętak ESD Kraftform Micro do wkrętów z rowkiem, 0,35 x 2,5 x 40 mmWkrętak Micro zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 9M138495
EAN 4013288194763
UBB 500686618470
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05030108001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.