text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętarki 1567 TORX PLUS® IPR ESD 1X40


1567 Wkrętak IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmWysokiej jakości mikrowkrętak Wera do precyzyjnych prac mechanicznych. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu staje się zbędna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewn

Numer artykułu 2B760893
Waga 11
Całkowita długość (mm) 140
Rozmiar (TX) 1
Długość ostrza (mm) 40
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 11
Całkowita długość (mm) 140
Rozmiar (TX) 1
Długość ostrza (mm) 40
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Wera
O (max.) 1567 TORX MICRO
Type Torx Screwdriver

Opis

1567 Wkrętak IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmWysokiej jakości mikrowkrętak Wera do precyzyjnych prac mechanicznych. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu staje się zbędna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego podczas odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnych prac regulacyjnych. Końcówka Black Point oferuje zoptymalizowaną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie.Elektryczna rezystancja powierzchniowa materiału Wera ESD wynosi = 10<,sup>9<,/sup> omów. Zapewnia to bezpieczną ochronę komponentów przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem według profili i znaczników rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 2B760893
EAN 4013288194756
UBB 500686618215
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05030135001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.