text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętarki 1550 PH ESD Micro 00X40


1550 PH ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów krzyżakowych, PH 00 x 40 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki

Artikelnummer 0J417494
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 00
Verpakt per 1

Specificaties

Długość ostrza (mm) 40
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Tak
Rozmiar 00
Całkowita długość (mm) 137
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1550
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

1550 PH ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów krzyżakowych, PH 00 x 40 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05030118001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.