text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak TX 3 x 40


1567 TORX® ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów TORX®, TX 3 x 40 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu

Numer artykułu 2K896632
Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Rozmiar (TX) 3
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 1567
Type Torx Screwdriver

Opis

1567 TORX® ESD Kraftform Mikrowkrętak do wkrętów TORX®, TX 3 x 40 mmMikrowkrętak zabezpieczony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Niezawodna ochrona przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Szybkie obracanie wynika z zamocowania dłoni na główce i wykorzystania strefy szybkiego obrotu znajdującej się tuż pod nią. Dzięki temu czasochłonna regulacja chwytu nie jest konieczna. Strefy mocy ze zintegrowanymi miękkimi sekcjami zapewniają przenoszenie wysokiego momentu odkręcania i dokręcania, precyzyjna strefa zapewnia odpowiedni kąt obrotu podczas precyzyjnej regulacji. Końcówka Black Point zapewnia optymalną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. ",Take it easy", wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według profili i rozmiaru stempla - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 2K896632
EAN 4013288215246
UBB 500711214667
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05030159001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.