text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Wkrętak Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 Tool Finder 2 13 sztuk

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 z etui, 13 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Bity BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Bity BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Bity Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z Bity TORX®: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x taśma rzepowa 70: 50 x 70 mm13-elementowy zestaw Kraftform Kompakt z 6 bitami o długości 25 mm i 6 bitami o długości 89 mm. Kompaktowe narzędzia Wera&apos pozwalają na jednoczesne użycie obu rodzajów połączeń śrubowych: "ręcznych" lub "maszynowych". System wymiany grotów w rękojeści o kompaktowej konstrukcji z różnymi kompaktowymi końcówkami grotów sprawia, że użytkownik jest mobilny i elastyczny. Nadaje się do bitów z napędem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173) oraz złączami Wera serii 1 i 4. Z adapterem przyłączeniowym, bagnetem, technologią Rapidaptor, rękojeścią Kraftform z zabezpieczeniem przed staczaniem, wielokomponentowymi elementami umożliwiającymi wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Zintegrowany magazynek do przechowywania bitów o długości 25 mm. Zestaw ten zastępuje 12-częściowy zestaw wkrętaków i redukuje niezbędne wyposażenie do minimum. Profil i rozmiar bitów są łatwo rozpoznawalne dzięki wyszukiwarce narzędzi Wera ",Take it easy", z kolorowymi kodami i dobrze widocznymi etykietami.

Numer artykułu 0V195262
Izolowany Tak
Opakowanie Plecak
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba wkrętaków Torx 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Plecak
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba wkrętaków Torx 4
Całkowita liczba narzędzi 13
Liczba bitów PH (trawersa) 4
Liczba bitów PZ (krzyżak) 4
Liczba bitów Torx 4
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 12
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079030
Type Screwdriver Set

Opis

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 z etui, 13 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 Bity BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 Bity BTZ TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Bity Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z Bity TORX®: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm 1x taśma rzepowa 70: 50 x 70 mm13-elementowy zestaw Kraftform Kompakt z 6 bitami o długości 25 mm i 6 bitami o długości 89 mm. Kompaktowe narzędzia Wera&apos pozwalają na jednoczesne użycie obu rodzajów połączeń śrubowych: "ręcznych" lub "maszynowych". System wymiany grotów w rękojeści o kompaktowej konstrukcji z różnymi kompaktowymi końcówkami grotów sprawia, że użytkownik jest mobilny i elastyczny. Nadaje się do bitów z napędem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173) oraz złączami Wera serii 1 i 4. Z adapterem przyłączeniowym, bagnetem, technologią Rapidaptor, rękojeścią Kraftform z zabezpieczeniem przed staczaniem, wielokomponentowymi elementami umożliwiającymi wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Zintegrowany magazynek do przechowywania bitów o długości 25 mm. Zestaw ten zastępuje 12-częściowy zestaw wkrętaków i redukuje niezbędne wyposażenie do minimum. Profil i rozmiar bitów są łatwo rozpoznawalne dzięki wyszukiwarce narzędzi Wera ",Take it easy", z kolorowymi kodami i dobrze widocznymi etykietami.

Numery artykułów

Numer artykułu 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05051017001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.