text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 5 x 230


495 Wkrętaki z rękojeścią typu T, 5 x 230 mmWkrętak z rękojeścią typu T: Idealny kształt rękojeści umożliwiający przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w trudnych sytuacjach dokręcania i odkręcania. Ergonomiczny kształt rękojeści dobrze wypełnia dłoń, palce leżą bezpiecznie w miękkich, zaokrąglonych wgłębieniach rękojeści. Cała dłoń ma kontakt z ręko

Numer artykułu 1R299649
Konstrukcja Uchwyt T
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 268
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt T
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Całkowita długość (mm) 268
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 230
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Opis

495 Wkrętaki z rękojeścią typu T, 5 x 230 mmWkrętak z rękojeścią typu T: Idealny kształt rękojeści umożliwiający przenoszenie wysokiego momentu obrotowego w trudnych sytuacjach dokręcania i odkręcania. Ergonomiczny kształt rękojeści dobrze wypełnia dłoń, palce leżą bezpiecznie w miękkich, zaokrąglonych wgłębieniach rękojeści. Cała dłoń ma kontakt z rękojeścią, co pozwala uniknąć strat tarcia między dłonią a rękojeścią. Specjalna obróbka powierzchni ostrzy zapewnia wysoką ochronę przed korozją i optymalne dopasowanie do łba śruby.

Numery artykułów

Numer artykułu 1R299649
EAN 4013288208354
UBB 500711195858
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05023381001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.