text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 391 SW6/160 028148


391 Wkrętak do opasek zaciskowych, 6 x 167 mmWysokiej jakości wkrętak do opasek zaciskowych firmy Wera. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Elastyc

Numer artykułu 81911.060.160
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Tak
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Tak
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 265
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 167
Kształt ostrza Okrągły
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Hose Clamp Screwdriver

Opis

391 Wkrętak do opasek zaciskowych, 6 x 167 mmWysokiej jakości wkrętak do opasek zaciskowych firmy Wera. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Elastyczny grot umożliwiający dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega staczaniu się narzędzia, a oznaczenia na rękojeści ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 81911.060.160
EAN 4013288004703
UBB 203125008698
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05028148001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.