text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 3367 TX TX 9 x 60


3367 Wkrętak do wkrętów TORX®, nierdzewny, TX 9 x 60 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Wielokomponentowa rękojeś

Numer artykułu 81929.000.009
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 141
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 141
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 32
O (max.) 3367
Type Torx Screwdriver

Opis

3367 Wkrętak do wkrętów TORX®, nierdzewny, TX 9 x 60 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81929.000.009
EAN 4013288107480
UBB 500511586785
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032051001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.