text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 3367 TX TX 15 x 80


3367 Wkrętak do wkrętów TORX®, nierdzewny, TX 15 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Wielokomponentowa rękoje

Numer artykułu 81929.000.015
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 178
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 178
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 80
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 45
O (max.) 3367
Type Torx Screwdriver

Opis

3367 Wkrętak do wkrętów TORX®, nierdzewny, TX 15 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81929.000.015
EAN 4013288107503
UBB 500511586942
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032053001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.