text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Wkrętak 3350 PH PH2X100


3350 PH Wkrętak do wkrętów krzyżakowych, nierdzewny, PH 2 x 100 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób jej wysunięciu. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numer artykułu 81927.002.100
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 205
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 95
Kod towaru 8205400000
O (max.) 3350
Type Phillips Screwdriver

Opis

3350 PH Wkrętak do wkrętów krzyżakowych, nierdzewny, PH 2 x 100 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób jej wysunięciu. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81927.002.100
EAN 4013288107411
UBB 500511586033
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032022001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.