text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 3350 PH PH1 x 80


3350 PH Wkrętak do wkrętów krzyżakowych, nierdzewny, PH 1 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Końcówka Lasert

Numer artykułu 81927.001.080
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 80
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Phillips
Izolowany Nie
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 178
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4.5
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Ostrze chroniące powierzchnię Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 45
O (max.) 3350
Type Phillips Screwdriver

Opis

3350 PH Wkrętak do wkrętów krzyżakowych, nierdzewny, PH 1 x 80 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus ze stali nierdzewnej. Narzędzia nierdzewne firmy Wera są hartowane próżniowo w lodzie i charakteryzują się twardością i wytrzymałością niezbędną do wykonywania połączeń śrubowych. Mogą być bez obaw używane do zastosowań przemysłowych. Końcówka Lasertip dosłownie wgryza się w łeb śruby, zapobiegając w ten sposób jej wysunięciu. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. ",Take it easy", Tool Finder: kodowanie kolorami w zależności od profilu i rozmiaru. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81927.001.080
EAN 4013288107404
UBB 500511585878
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05032021001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.