text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
81926.100.200
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
Wera Wkrętak 3334 3334 1,6 x 10,0 x 200mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
81926.100.200
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
312
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Prawy
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
312
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
10
Grubość ostrza (mm)
1.6
Funkcja zacisku
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Średnica ostrza (mm)
9
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu
Nie
Wybrzuszone ostrze
Nie
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
194
O (max.)
3334
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
81926.100.200
EAN
4013288107381
UBB
500511585613
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
05032007001