text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 160 i VDE 8,0 x 200 06135


160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 1,6 x 8 x 200 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V dla bezpieczne

Numer artykułu
Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 312
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 312
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.6
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 8.4
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 186
O (max.) 160 i
Type Slotted Screwdriver

Opis

160 i Wkrętak izolowany VDE do wkrętów z rowkiem, 1,6 x 8 x 200 mmWkrętak VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i płynnej pracy: Twarde strefy rękojeści zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy rękojeści gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy pod dopuszczalnym napięciem 1000 V. Końcówki wkrętaków Wera Lasertip są mikroskopijnie szorstkowane wiązką lasera. Ta chropowata powierzchnia "wgryza się" w łeb śruby, a niezamierzone poślizgnięcie należy już do przeszłości. Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru - dla szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 81857.080.200
EAN 4013288028884
UBB 241124016908
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006135001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.