text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 0,16 x 0,8 x 40


1578 A ESD Kraftform Micro cacciavite per viti con intaglio, 0,16 x 0,8 x 40 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di rotazione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Article number 4P504266
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 161
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 161
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Larghezza della lama (mm) 0.16
Spessore della lama (mm) 0.4
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 2
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Description

1578 A ESD Kraftform Micro cacciavite per viti con intaglio, 0,16 x 0,8 x 40 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di rotazione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Article numbers

Article number 4P504266
EAN 4013288215253
UBB 500711214253
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05030099001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.