text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkręt do bitów 800/4 Z 1,0 x 5,5 059486


Bity 800/4 Z, 1 x 5,5 x 70 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81431.010.005
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 13.7
O (max.) 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

Bity 800/4 Z, 1 x 5,5 x 70 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81431.010.005
EAN 4013288011596
UBB 203125073692
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059486001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.