text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkręt do bitów 800/4 Z 0,6 x 3,5 059472


Bity 800/4 Z, 0,6 x 3,5 x 70 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81431.006.003
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Packed per 1

Specifications

Rozmiar końcówki (mm) 3.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 9.4
O (max.) 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Description

Bity 800/4 Z, 0,6 x 3,5 x 70 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81431.006.003
EAN 4013288011527
UBB 203125073445
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059472001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.