text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkładka 7782 C 14 x 18 1/2


7782 C Wkładka grzechotki, dwustronna, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 66 mmWkładka grzechotki, dwustronna, do kwadratowych wkładek kluczy nasadowych 1/2", i elementów łączących 1/2", z napędem kwadratowym, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numer artykułu 0F140403
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 23
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 43
Całkowita długość (mm) 67
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 23
Długość (mm) 66
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7782 C
Type Ratchet Insert

Opis

7782 C Wkładka grzechotki, dwustronna, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 66 mmWkładka grzechotki, dwustronna, do kwadratowych wkładek kluczy nasadowych 1/2", i elementów łączących 1/2", z napędem kwadratowym, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 0F140403
EAN 4013288196552
UBB 500686636035
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078707001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.