text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Wkładka 7779/1 9 x 12 14 x 18


Numer artykułu 0M537569
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Długość (mm) 281
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Długość (mm) 281
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza Inny
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Tak
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Nie
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7779/1
Type Adapter Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 0M537569
EAN 4013288196323
UBB 500686628867
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078666001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.