text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wiertło do metalu 848 HSS 8,5 x 53


848 Wiertła kręte do metalu HSS, 8,5 x 53 mmWysokiej jakości wiertła kręte do metalu do precyzyjnego wiercenia w metalu. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność. Bardzo dobra koncentryczność. Wytrzymałe, ulepszone cieplnie wiertła zapewniają szczególnie długą żywotność. Sześciokątny wał z

Numer artykułu 8E482065
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 33
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 53
Średnica wiertła (mm) 8.5
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 33
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Marka Wera
Type Twist Drill Bit

Opis

848 Wiertła kręte do metalu HSS, 8,5 x 53 mmWysokiej jakości wiertła kręte do metalu do precyzyjnego wiercenia w metalu. Wykonane ze stali szybkotnącej (HSS). Precyzyjnie dobrana elastyczność materiału zapewnia długą żywotność. Bardzo dobra koncentryczność. Wytrzymałe, ulepszone cieplnie wiertła zapewniają szczególnie długą żywotność. Sześciokątny wał zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy. Napęd: sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8E482065
EAN 4013288101426
UBB 500643625238
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 05104621001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.