text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wiertło do metalu 848 HSS 4,2 x 45


Twist bit for metal applications Hex shaft for very good power transfer HSS = high speed steel with split point Finely-tuned material elasticity for great durability Very good concentricity

Numer artykułu 8T936809
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 45
Średnica wiertła (mm) 4.2
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Marka Wera

Opis

High quality metal twist drill bits for precise drilling in metal. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. Tough viscous tempered bits ensure a particularly long service life. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8T936809
EAN 4013288101365
UBB 500643624082
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 05104615001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.