text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 Zestaw bitów sześciokątnych/torx w Bit-Check 7-częściowy


Bit-Check 7 TX Universal 1, 7 sztuk 1x 893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 bitów Wera TORX® uporządkowanych na minimalnej przestrzeni w praktycznym uchwycie Bit-Check. Mocne, lepkie bity Wera do uniwersalnego zastosowania. 1 uniwersalny uc

Numer artykułu 3V175957
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 7 TX Universal 1, 7 sztuk 1x 893/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 bitów Wera TORX® uporządkowanych na minimalnej przestrzeni w praktycznym uchwycie Bit-Check. Mocne, lepkie bity Wera do uniwersalnego zastosowania. 1 uniwersalny uchwyt 893/4/1 K do umieszczenia we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3V175957
EAN 4013288041500
UBB 500643329062
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056294001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.