text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera Uchwyty do bitów 393 S

Numer artykułu 3I372148
Elastyczny Tak
Długość (mm) 173.5
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala

Specyfikacje

Elastyczny Tak
Długość (mm) 173.5
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny Inny
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 393 S
Type Bit Screwdriver

Opis

393 S Wkrętak do bitów extra slim z giętkim trzonem, 1/4", x 173,5 mmWkrętak z giętkim trzonem umożliwiający dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dzięki konstrukcji z wyjątkowo wąskim uchwytem na bity, różne profile śrub mogą być używane nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach roboczych. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Z sześciokątnym zabezpieczeniem przed staczaniem się.

Numery artykułów

Numer artykułu 3I372148
EAN 4013288217660
UBB 500717099559
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05028161001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.