text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt na bity 8784 B1 B1-1/4„ x 3/8”- 44mm


8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmZłączka z główki kwadratowej na sześciokątną. Do bitów sześciokątnych 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 oraz złączami Wera serii 1 i 4. Z uchwytem szybkomocującym.

Numer artykułu 81042.063.044
Długość (mm) 44
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 9.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 44
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 9.5
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 43
Kod towaru 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Opis

8784 B1 Adapter do bitów Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmZłączka z główki kwadratowej na sześciokątną. Do bitów sześciokątnych 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 oraz złączami Wera serii 1 i 4. Z uchwytem szybkomocującym.

Numery artykułów

Numer artykułu 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05003590001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.