text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Uchwyt na bity 8784 A1 A1-1/4„ x 1/4”- 37mm


8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmZłączka z główki kwadratowej na sześciokątną. Do bitów sześciokątnych 1/4", wg DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 oraz złączy Wera serii 1 i 4. Z uchwytem szybkomocującym.

Numer artykułu 81012.063.037
Długość (mm) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 37
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 37
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 27
Kod towaru 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Opis

8784 A1 Adapter do bitów Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmZłączka z główki kwadratowej na sześciokątną. Do bitów sześciokątnych 1/4", wg DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 oraz złączy Wera serii 1 i 4. Z uchwytem szybkomocującym.

Numery artykułów

Numer artykułu 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05003529001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.