text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do wkrętaków z końcówką sześciokątną 1/4”, wieloskładnikowy, długość 108 mm


818/4/1, 1/4", x 108 mmNarzędzie kompaktowe Wera: nadaje się do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 oraz Wera connecting series 1 i 4. W zestawie z adapterem, bagnetem i technologią Rapidaptor. Rękojeść Kraftform z funkcją antypoślizgową, wielokomponentowa dla szczególnie ergonomicznego wkręcania. Zintegrowany magazynek do pr

Numer artykułu 1K183080
Elastyczny Nie
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 103
Magnetyczny Tak
Uchwyt T Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 103
Magnetyczny Tak
Uchwyt T Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Wera

Opis

818/4/1, 1/4", x 108 mmNarzędzie kompaktowe Wera: nadaje się do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 oraz Wera connecting series 1 i 4. W zestawie z adapterem, bagnetem i technologią Rapidaptor. Rękojeść Kraftform z funkcją antypoślizgową, wielokomponentowa dla szczególnie ergonomicznego wkręcania. Zintegrowany magazynek do przechowywania bitów. Teleskopowy grot bagnetowy, który można opuścić do rękojeści, wraz z uchwytem szybkomocującym umożliwia szybką pracę ręczną nawet w ciasnych sytuacjach montażowych, gdy grot jest schowany. Ostrze można wysunąć, po prostu uruchamiając tuleję blokującą. Uchwyt bagnetowy może być wtedy używany jako pełnoprawny wkrętak. Grot bagnetowy można wyjąć i użyć jako adaptera do elektronarzędzi, ale można go również ponownie wsunąć do pierwotnej pozycji.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05051000001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.