text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do bitów 895/4/1 K SB SiS 895/4/1 073318


895/4/1 K SB Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 52 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3. Z uchwytem szybkomocującym do szybkiej wymiany bitów. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81617.073.318
Długość (mm) 52
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (mm) 52
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 34.7
O (max.) 895/4 K SB
Type Bit Holder

Opis

895/4/1 K SB Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 52 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4", zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3. Z uchwytem szybkomocującym do szybkiej wymiany bitów. Silny magnes stały mocno przytrzymuje bity. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81617.073.318
EAN 4013288029195
UBB 241232003962
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05073318001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.