Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
81563.664.890
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
WERA TORX BIT 867/1Z TX27 X 25MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
81563.664.890
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
27
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Inny
Marka
Wera
Waga na sztukę (g)
5.4
O (max.)
867/1 TORX
Type
Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
867/1 Bity TORX®, TX 27 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.
Numery artykułów
Numer artykułu
81563.664.890
EAN
4013288030368
UBB
500504494252
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
05066489001